Beli cleaning pads di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SABER Chemical Absorbent Pad (Lap Penyerap)
    Mulai

    Rp999.900

    SABER Chemical Absorbent Pad (Lap Penyerap)
    Deskripsi:
    Kain lap digunakan untuk mengelap cairan yang mengandung asam dan basa utuh. Cocok untuk cairan kimia konsentrasi tinggi, yang tidak bereaksi atau hancur sehinggan aman bagi karyawan. digudang penyimpana bahan kimia, laboratorium, atau dimanapun ada bahan kimia.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Use (times): 8-12
    • Absorption (L): 0.36-0.48
    • Dimensions (cm): 40x50
  2. SABER Oil Absorbent Pad
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp759.900

    SABER Oil Absorbent Pad
    atribut:
    • Color: White
  3. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  4. Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Lap Penyerap Minyak)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Lap Penyerap Minyak)
    atribut:
    • Color: White
    • Dimensions (cm): 40x50
  5. JOHNAN Oil Absorbent Sheet
    36%
    Mulai

    Rp699.900

    JOHNAN Oil Absorbent Sheet
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
  6. SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80
    Deskripsi:
    Swipe All Oil Absorbent Pad adalah penyerap tumpahan modern yang sangat efektif untuk menyerap tumpahan oli, solar, minyak, gemuk. Terbuat dari material Polyprophelene khusus untuk menyerap tumpahan. Berdaya serap sangat tinggi dan cepat dalam menangani tumpahan. SWIPE-ALL Oil Absorbent lebih ekonomis dan memiliki kualitas yang sama dengan merk internasional yang terkenal, serta dilengkapi dengan MSDS, TDS dan product Test Report. Swipe-All juga ramah lingkungan dimana setelah dipakai dapat dibakar dan hanya menyisakan abu kurang dari 0.02%.
    atribut:
    • Absorption (L): 120
    • Dimensions (cm): 50x40
    • Thickness (gsm): 250
    • Color: White
    • Material: 100% Polyprophelene (PP)
    • Quantity per pack: 100 sheets
    • Type: Pad
  7. SKF Radial Spherical Plain Bearing Tipe GE E
    31%
    Mulai

    Rp129.900

    SKF Radial Spherical Plain Bearing Tipe GE E
    Deskripsi:
    Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment. This specific design includes a steel/steel sliding contact surface combination. The bearings require maintenance and can be relubricated only from the side.
    atribut:
    • Material Constant: 330
    • Chamfer Dimension Bore r1 (mm): min. 0.3
    • Chamfer Dimension Outer Ring r2 (mm): min. 0.3
    • Fillet Radius Housing rb (mm): max. 0.3
    • Fillet Radius Shaft ra (mm): max. 0.3
    • Maintenance: Relubrication required
    • Material, Inner Ring: Bearing steel
    • Material, Outer Ring: Bearing steel
    • Radial Internal Clearance: CN
    • Relubrication Feature: Without
    • Sealing: Without
    • Sliding Contact Surface Combination: Steel/steel, standard
    • Specific Dynamic Load Factor (N/mm²): 100
    • Specific Static Load Factor (N/mm²): 500
  8. York Non-Woven Hand Pads (Amplas Serabut)
    Mulai

    Rp329.900

    York Non-Woven Hand Pads (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    A range of non-woven fibre hand pads for cleaning, blending and finishing applications. > White - Non-abrasive: For the removal of oxides and coatings, produces a scratch-free finish. > Grey - XX-fine: for light finishing on all materials as well as lacquer de-nibbing. > Maroon - X-fine: General-purpose hand pad for cleaning, blending and finishing, producing a regular constant finish. > Green - Fine: General-purpose hand pad for cleaning and finishing. It can also be used for lacquer de-nibbing and matt finishing on solid surfaces. > Black - Medium: For medium to coarse cleaning, blending and finishing with Silicon Carbide for a finer finish. > Brown -Coarse: Heaviest duty pad in the range. Used for light deburring, cleaning and finishing applications, e.g. deburring edges of sheet materials to improve handling. > Size: 155 x 225mm. Supplied in packs of 10.
    atribut:
    • Abrasive Type: Non-Woven
    • Product Type: Pad
    • Overall Width: 155mm
    • Overall Length: 225mm
  9. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  10. Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

  11. ICHIGUCHI Scorlite Fibre Hand Pad (Amplas Serabut)
    Mulai

    Rp41.900

    ICHIGUCHI Scorlite Fibre Hand Pad (Amplas Serabut)
    atribut:
    • Vertical x Horizontal (mm): 150x230
  12. SABER Oil Absorbent Boom
    Mulai

    Rp1.199.900

    SABER Oil Absorbent Boom
    atribut:
    • Color: White
    • Size (cm): 7.6x120
    • Use (times): 9-11
    • Absorption (L): 5.8-7.1
  13. SABER Chemical Spill Kit Container Box
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp879.900

    SABER Chemical Spill Kit Container Box
    Deskripsi:
    Chemical Spill Kit selalu menjadi peralatan yang harus tersedia di area kerja atau kendaraan yang mempunyai potensi terjadi tumpahan cairan kimia, larutan berbasis air maupun minyak. Kelengkapan spill kit yang sesuai standar sangat penting agar Anda bisa menanggani tumpahan dengan cepat dan efektif. Chemical Spill Kit 10 Liter ini adalah yang basic dan minimal untuk Anda sediakan.
Daftar Harga cleaning pads Terbaru October 2026
SABER Chemical Absorbent Pad (Lap Penyerap)Rp999.900
SABER Oil Absorbent PadRp759.900
monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Rp139.900
Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Lap Penyerap Minyak)Rp1.299.900
JOHNAN Oil Absorbent SheetRp699.900
SWIPE-ALL Oil Sorbent Pad P80Rp719.900
SKF Radial Spherical Plain Bearing Tipe GE ERp129.900
York Non-Woven Hand Pads (Amplas Serabut)Rp329.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.900
Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut)Rp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)